Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Zangenschlüssel 120 mm (SB 183 10 JC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Zangenschlüssel 120 mm (SB 183 10 JC)
Gedore Zangenschlüssel 120 mm (SB 183 10 JC)
Gedore Zangenschlüssel 120 mm (SB 183 10 JC)
Gedore Zangenschlüssel 120 mm (SB 183 10 JC)
Gedore Zangenschlüssel 120 mm (SB 183 10 JC)
Gedore Zangenschlüssel 120 mm (SB 183 10 JC)
Gedore Zangenschlüssel 120 mm (SB 183 10 JC)
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309247
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3100146
EAN/GTIN:
     4010886952597
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
gedore zangenschlüssel
zangenschlüssel
zangenschlüssel 50mm
Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 2"), Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen), Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken, Spielfreie Anlage ohne die Gefahr der Kantenbeschädigung, Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos, Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite, Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition, Verwendbar als "Ratschenmaulschlüssel"- schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und -Muttern, Verwendbar als "Ratschenmaulschlüssel"- schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und -Muttern, Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen, Hergestellt aus GEDORE Sondervergütungsstahl für höchste Belastungen, Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs, Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenausführung:
verchromt
Hersteller:
Gedore
Typ:
Zangenschlüssel
Länge:
120
Norm:
DIN ISO 5743
Werkstoff:
Stahl
Handgriff:
2-Komponenten-Kunststoff
Gewicht:
575 g
Spannweite:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 120, mm, (SB, 183
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,55*
€ 44,62*
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 34,40*
€ 44,77*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,34*
€ 45,90*
9 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 35,61*
€ 46,34*
4 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 36,25*
€ 46,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.