Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. 4XL rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. 4XL rot/schwarz
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. 4XL rot/schwarz
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. 4XL rot/schwarz
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. 4XL rot/schwarz
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. 4XL rot/schwarz
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. 4XL rot/schwarz
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. 4XL rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2306789
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901963222
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828

Ausführung:
  • Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend
  • Leicht und komfortabel
  • Kontrastfarbige Paspel und Einsätze
  • Gestrickter Polokragen mit Kontraststreifen
  • Knopfleiste mit 3 Knöpfen
Material:
Oberstoff (165 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
4XL
Farbe:
rot/schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
165 g/m²
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt rot, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxxl, James, &, Nicholson, Poloshirt, Herren, JN828
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.