| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2306586 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539342992 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson funktionelle Latzhose JN879
Ausführung: - Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
- Latz mit längenverstellbaren elastischen Trägern
- Mit CORDURA verstärkter Kniebereich
- Reißfeste Dreifachnaht
- Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
- 3 Taschen mit Reißverschluss, Handytasche
- Zollstocktasche und Stiftefächer mit CORDURA verstärkt
- Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Taschen, Vorder-und Rückseite
- Reißverschlüsse: YKK
- 60°waschbar und trocknergeeignet
- Knöpfe und Verschlüsse:
- Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden,
- sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet.
Material: Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle Besatz: 100% Polyamid Weitere Informationen: | | Größe: | 98 | Farbe: | navy | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 260 g/m² | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | lang | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 60,20* | € 78,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,55* | € 84,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|