Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Softshelljacke mit warmem Innenfutter JN853 Gr. L navy/turquoise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Softshelljacke mit warmem Innenfutter JN853 Gr. L navy/turquoise
James & Nicholson Softshelljacke mit warmem Innenfutter JN853 Gr. L navy/turquoise
James & Nicholson Softshelljacke mit warmem Innenfutter JN853 Gr. L navy/turquoise
James & Nicholson Softshelljacke mit warmem Innenfutter JN853 Gr. L navy/turquoise
James & Nicholson Softshelljacke mit warmem Innenfutter JN853 Gr. L navy/turquoise
James & Nicholson Softshelljacke mit warmem Innenfutter JN853 Gr. L navy/turquoise
James & Nicholson Softshelljacke mit warmem Innenfutter JN853 Gr. L navy/turquoise
Artikel-Nr.:
     5417B-p2305189
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539020241
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshelljacke blau l
James & Nicholson Softshelljacke mit warmem Innenfutter JN853

Ausführung:
  • Robustes strapazierfähiges Softshellmaterial
  • Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
  • Stehkragen innen mit weichem Fleece
  • Ergonomisch geformte Ärmel, verlängertes Rückenteil
  • Innenliegende wärmende Armbündchen
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz
  • Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
  • Reflexelemente (keine Schutzfunktion/keine PSA) an Arm und Rückenteil
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • Knöpfe und Reißverschlüsse: Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet.
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Wassersäule:
2.000 mm
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
L
Farbe:
navy/turquoise
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke blau, James, &, Nicholson, mit, warmem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,35*
€ 99,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,33*
€ 105,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.