Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2304779 Herst.-Nr.: 05073073001 EAN/GTIN: 4013288202574 |
| | |
|
| | |
| - Für Innen TORX Schrauben mit Sicherungsstift
- TORX Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
Hochwertige Bits für Innen TORX Schrauben. Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX BO Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert. Sicherheitsverschraubung. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | PIN-Torx | Abtriebsprofil: | TORX | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Verpackungseinheit (Stück): | 2 | Abtriebsgröße: | 40 | Antriebsgröße: | 6,3 | Antriebsform: | Sechskant | Hersteller: | Wera | Verpackung: | 2er Pack | Ausführung: | Sicherheits-Bit | Serie: | 867/4 Z BO | Klingenlänge: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, wera bits torx 40, torx®-bit tr satz, bit torx 40, Wera, 867/4, Z, TORX, BO, Bits |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,94* | € 14,50* | | | | Lager 5417 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 12,13* | € 15,93* | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,65* | € 16,62* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,15* | € 18,64* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 14,91* | € 19,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|