| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-89867006 Herst.-Nr.: 05073073001 EAN/GTIN: 4013288202574 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX® BO Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert. Sicherheitsverschraubung. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 70 mm | | Verpackungsbreite | 60 mm | | Verpackungstiefe | 10 mm | | Verpackungshöhe | 165 mm | | Paketgewicht | 42 g | Merkmale | Anzahl der bits | 2 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx Plus | | Torx Plus-Schraubendreherbits | TX40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, wera bits torx 40, torx®-bit tr satz, bit torx 40 |
| | |
| |