Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-8 Gr. 2XL azurblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-8 Gr. 2XL azurblau
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-8 Gr. 2XL azurblau
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-8 Gr. 2XL azurblau
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-8 Gr. 2XL azurblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2304046
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     9054-559-8-2XL
EAN/GTIN:
     5702825933383
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559 

Ausführung:
  • Kurzarm T-Shirt 
  • Strickbündchen am Hals
  • Kontraststeppnähte an Hals, Schultern und Armöffnungen
Material: 
60% Polyester, 40% Baumwolle, 160 g/m²

Pflegehinweis:
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
8
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
ENGEL
Größe:
2XL
Farbe:
azurblau
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxl, ENGEL, T-Shirt, Herren, FE, T/C, 9054-559-8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 7,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.