Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-11 Gr. XL rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-11 Gr. XL rot
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-11 Gr. XL rot
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-11 Gr. XL rot
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-11 Gr. XL rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p2303986
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     9054-559-11-XL
EAN/GTIN:
     5702825933444
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts xl
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559 

Ausführung:
  • Kurzarm T-Shirt 
  • Strickbündchen am Hals
  • Kontraststeppnähte an Hals, Schultern und Armöffnungen
Material: 
60% Polyester, 40% Baumwolle, 160 g/m²

Pflegehinweis:
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
rot
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Farbcode:
11
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
ENGEL
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rot, ENGEL, T-Shirt, Herren, FE, T/C, 9054-559-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.