Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1736853 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728071291 |
| |
|
| | |
| - Betätigen von stark korrodierten Verschraubungen, z.B. Zentrierschrauben bei Bremsscheiben
- Durch Hammerschlag wird am Schraubendreher-Abtrieb eine Vierteldrehung in Löserichtung getätigt
- Umstellen der Modi durch Drehen des Einstellrads in 2 Schritten: Standard-Modus und Schlagfunktion
- Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
- Schlüsselweite: ∙ PZ2
- Abmessungen / Länge: 185 mm
Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Pozidrive | Schlagkappe: | Ja | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 2 | Klingenlänge: | 100 | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, pz schraubendreher pz2, pz schraubendreher, VIGOR, Schlag-Schraubendreher,, Pozidriv, Profil, PZ,, PZ2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,29* | € 13,43* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,92* | € 13,47* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,59* | € 13,83* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,60* | € 13,91* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,31* | € 14,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|