Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Nass- und Trockensauger M12FVCL-0, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Nass- und Trockensauger M12FVCL-0, im Karton
Milwaukee Akku-Nass- und Trockensauger M12FVCL-0, im Karton
Milwaukee Akku-Nass- und Trockensauger M12FVCL-0, im Karton
Milwaukee Akku-Nass- und Trockensauger M12FVCL-0, im Karton
Milwaukee Akku-Nass- und Trockensauger M12FVCL-0, im Karton
Milwaukee Akku-Nass- und Trockensauger M12FVCL-0, im Karton
Milwaukee Akku-Nass- und Trockensauger M12FVCL-0, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1690367
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478186
EAN/GTIN:
     4058546341190
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der leistungsstarke M12 FUEL-Motor mit einem maximalen Luftstrom von 1275 l/min und 105 mbar ist geeignet für Nass- und Trockenanwendungen
Mit einem 6,0-Ah-Akku bietet der Sauger eine Laufzeit von 14 Minuten bei hoher und 26 Minuten bei niedriger Einstellung. Dieser kompakte Sauger ist ideal für Nass-/Trocken-Reinigungsanwendungen
Der hocheffiziente HEPA Filter fängt 99,97 % aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer
Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör, für einen einfachen Transport
DEK-26-kompatibel
Stapelbares Werkzeugkastendesign für zusätzliche Transportmöglichkeiten und verbesserte Aufbewahrung
Montageplatte für mehr Aufbewahrungsoptionen
Mit integrierter Ausblasfunktion
Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
5
Staubklasse:
L
Gewicht mit Akku:
5 kg
Schlauchdurchmesser:
41 mm
Schlauchlänge:
0,5 mm
Schlauch-Ø:
41 mm
Akkuspannung:
12 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,67*
€ 169,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 135,80*
€ 169,25*
€ 5,95*
ab € 136,98*
€ 169,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,73*
€ 170,63*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,13*
€ 173,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.