Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Akku-Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 700 Nm, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Akku-Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 700 Nm, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Hazet Akku-Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 700 Nm, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Hazet Akku-Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 700 Nm, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Hazet Akku-Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 700 Nm, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Hazet Akku-Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 700 Nm, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Hazet Akku-Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 700 Nm, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Hazet Akku-Schlagschrauber, Lösemoment maximal: 700 Nm, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     5417B-p1681961
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9212-010
EAN/GTIN:
     4000896221790
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber 1/2
akku schlagschrauber

Anwendung:
Autarkes Arbeiten

  • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
  • Grundgerät Akku-Schlagschrauber (ohne Akku, Ladegerät, Koffer)
  • 18 V, 5 Ah
  • Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
    1. Stufe 80 Nm bei 0 – 600 U/min (0 – 1200 Schläge/min)
    2. Stufe 300 Nm bei 0 – 1400 U/min (0 – 2500 Schläge/min)
    3. Stufe 500 Nm bei 0 – 2000 U/min (0 – 3400 Schläge/min)
  • Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs
  • Stromstärke ohne Last: 5,5 A
  • Netto Gewicht: 1,86 kg (ohne Akku)
  • Maße inklusive Akku: 204 x 64 x 259 mm
  • Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar
  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
    • Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
    • Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
    • Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
  • Empfohlenes Drehmoment: 500 Nm
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.4 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 20.30 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 204 mm
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 500 Nm
  • Lösemoment maximal: 700 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.4 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 0 – 2000

Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:

  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen
Weitere Informationen:
Länge:
204
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Hersteller:
Hazet
Werkzeugaufnahme:
1/2" vierkant
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
1,86 kg
Höhe:
259 mm
Breite:
64 mm
max. Lösemoment:
700 Nm
Max. Drehmoment::
500 Nm
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber hazet, Hazet, Akku-Schlagschrauber,, Lösemoment, maximal:, 700, Nm,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 286,32*
€ 327,08*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 290,64*
€ 331,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,86*
€ 334,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 293,79*
€ 336,97*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 309,78*
€ 352,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,39*
€ 369,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.