Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-0X, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-0X, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680940
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478296
EAN/GTIN:
     4058546344733
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Milwaukee Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-0X
M18FSZ, aber mit ONE-KEY Technologie
Verbindet sich über Bluetooth mit der ONE-KEY-App
Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit
Längere Sägeblatt-Lebensdauer dank materialgerechter Optimierung der Hubzahl
Motorbremse stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnittes beim Austritt aus dem Material
Speichern Sie bis zu 3 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • HD Box
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Akkus:
keine
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Hubzahl max.:
3000 /min
Hublänge:
32 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Milwaukee
Max. Schnitttiefe in Metall:
150 mm
Ausführung:
Akku-Säge
Max. Schnitttiefe in Holz:
300 mm
mitgeliefertes Ladegerät:
Nein
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akku:
3,8 kg
Gewicht mit Akkupack:
3,8 (M18 B5) kg
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Reciprosäge, Säbelsäge, Tigersäge, akku-säbelsäge milwaukee, akku fuchsschwanz, Milwaukee, M18, ONEFSZ-0X,, HD, Box
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 223,93*
€ 258,48*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 227,65*
€ 260,09*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 219,92*
€ 264,07*
€ 5,95*
ab € 231,79*
€ 264,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,07*
€ 269,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.