Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triuso Power Multifunktionsweste POWERMS Gr. S schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triuso Power Multifunktionsweste POWERMS Gr. S schwarz/grün
Triuso Power Multifunktionsweste POWERMS Gr. S schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1679292
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457365056
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Triuso Multifunktionsweste POWERMS

Ausführung:
  • mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D) an beanspruchten Teilen
  • alle Volumentascheneinsätze und Paspeln sind aus Kontrastfarben
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • verlängertes Rückenteil
  • Taschen:
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, eine davon mit großzügiger
  • Handytasche und Stifttasche
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen mit Reißverschluss und je 2 kleinen Funktionstaschen
Material:  
65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung, 270 g/m²
Auf links bügeln!

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz/grün
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Triuso
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, arbeitswesten schwarz, canvas weste, arbeitsweste größe s, Triuso, Power, Multifunktionsweste, POWERMS, Gr., S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.