Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Zip-Off Trekkinghose Herren JN1202 Gr. 2XL carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Zip-Off Trekkinghose Herren JN1202 Gr. 2XL carbon
James & Nicholson Zip-Off Trekkinghose Herren JN1202 Gr. 2XL carbon
James & Nicholson Zip-Off Trekkinghose Herren JN1202 Gr. 2XL carbon
James & Nicholson Zip-Off Trekkinghose Herren JN1202 Gr. 2XL carbon
James & Nicholson Zip-Off Trekkinghose Herren JN1202 Gr. 2XL carbon
James & Nicholson Zip-Off Trekkinghose Herren JN1202 Gr. 2XL carbon
James & Nicholson Zip-Off Trekkinghose Herren JN1202 Gr. 2XL carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p1679128
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539117309
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
James & Nicholson Zip-Off Trekkinghose Herren JN1202

Outdoor/Wanderhose in sportlicher Optik

Ausführung:
  • Leichtes, robustes und bi-elastisches Gewebe
  • Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISH®ECO
  • Schnelltrocknend
  • Leicht zu Shorts abzippbar
  • Teilelastischer Bund mit Gürtelschlaufen und Gürtel
  • 2 seitliche Taschen, 1 Gesäßtasche, 1 Tasche am Bein
  • Alle Taschen mit Reißverschluss
Material:
85% Polyamid, 15% Elasthan
Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
2XL
Farbe:
carbon
Material:
85% Polyamid / 15% Elasthan
Form:
lang
Internetfarbe:
grau
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Herren-Trainingshose, Jogginghose, Trainingshose (Herren), outdoor hose, James, &, Nicholson, Zip-Off, Trekkinghose, Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,73*
€ 49,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,81*
€ 55,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.