Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XS dark-melange/green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XS dark-melange/green
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XS dark-melange/green
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XS dark-melange/green
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XS dark-melange/green
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XS dark-melange/green
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XS dark-melange/green
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147 Gr. XS dark-melange/green
Artikel-Nr.:
     5417B-p1679112
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539126912
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
James & Nicholson Damen Softshelljacke JN1147

Ausführung:
  • Angenehmes, weiches 2 Lagen Softshellmaterial
  • Fleece-Innenseite in Kontrastfarbe
  • Durchgehend hinterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • Stehkragen
  • 2 seitliche Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
  • JN1147: leicht tailliert
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XS
Farbe:
dark-melange/green
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, damen jacke grün, damen jacke, damen jacke xs, James, &, Nicholson, Damen, JN1147
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,65*
€ 46,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,93*
€ 52,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.