Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Zip-Sweatshirt Contrast Performance tanne/anthrazit, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Zip-Sweatshirt Contrast Performance tanne/anthrazit, L
Hakro Zip-Sweatshirt Contrast Performance tanne/anthrazit, L
Hakro Zip-Sweatshirt Contrast Performance tanne/anthrazit, L
Hakro Zip-Sweatshirt Contrast Performance tanne/anthrazit, L
Hakro Zip-Sweatshirt Contrast Performance tanne/anthrazit, L
Hakro Zip-Sweatshirt Contrast Performance tanne/anthrazit, L
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678973
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0476072006
EAN/GTIN:
     4045981138256
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Besonders strapazierfähiger Troyer mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Material: Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester Gewicht: 300 g/qm Ausrüstung: einlaufvorbehandelt Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht Passform: Comfort Fit Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100 Waschtemperatur: 60 Grad Celsius Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Farbe:
tanne/anthrazit
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grün
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Unisex-Sweatshirt, rollkragenpullover l, arbeitstroyer, seemannspullover grün, Hakro, Zip-Sweatshirt, Contrast, Performance, tanne/anthrazit,, L
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,70*
€ 35,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,82*
€ 35,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,36*
€ 36,43*
5 Tage
251
€ 5,90*
ab € 28,91*
€ 38,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,24*
€ 43,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0476001008
ab € 26,84*
Ähnlich
Hakro
0476001009
ab € 29,41*
Ähnlich
Hakro
0476001010
ab € 29,36*
Ähnlich
Hakro
0476001011
ab € 32,32*
Ähnlich
Hakro
0476001012
ab € 32,16*
Ähnlich
Hakro
0476001006
ab € 26,77*
Ähnlich
Hakro
0476001005
ab € 26,89*
Ähnlich
Hakro
0476001004
ab € 26,79*
Ähnlich
Hakro
0476001007
ab € 26,68*
Ähnlich
Hakro
0476001003
ab € 26,72*
Ähnlich
Hakro
0476002008
ab € 26,81*
Ähnlich
Hakro
0476002009
ab € 29,38*
Ähnlich
Hakro
0476002010
ab € 29,41*
Ähnlich
Hakro
0476002011
ab € 32,23*
Ähnlich
Hakro
0476002012
ab € 32,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.