Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson leichte, wattierte Steppweste JN 1136 Gr. L rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson leichte, wattierte Steppweste JN 1136 Gr. L rot
James & Nicholson leichte, wattierte Steppweste JN 1136 Gr. L rot
James & Nicholson leichte, wattierte Steppweste JN 1136 Gr. L rot
James & Nicholson leichte, wattierte Steppweste JN 1136 Gr. L rot
James & Nicholson leichte, wattierte Steppweste JN 1136 Gr. L rot
James & Nicholson leichte, wattierte Steppweste JN 1136 Gr. L rot
James & Nicholson leichte, wattierte Steppweste JN 1136 Gr. L rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678636
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901947796
Suchbegriffe:
Steppweste
James & Nicholson leichte, wattierte Steppweste JN 1136

Ausführung:
  • Wind- und wasserabweisendes Gewebe aus Polyamid
  • Stehkragen, unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Armabschluss
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • JN1135: taillierter Schnitt

Material:
Oberstoff: 100% Polyamid
Futterstoff: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
L
Farbe:
rot
Material:
100% Polyamid
Ausführung:
Weste
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, leichte,, wattierte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,21*
€ 30,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,10*
€ 37,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.