| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1675337 Herst.-Nr.: 4317784962421 EAN/GTIN: 4317784962421 |
| |
|
| | |
| Ring-Maulschlüssel • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Geschmiedet • Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt • Griffiger, ovaler Schaft • DIN 3113 A, ISO 7738 • Ringseite sehr dünnwandig und exakt geschliffen, dadurch auch für verrundete Schrauben und Muttern sowie sehr beengte Arbeitsumgebungen geeignet Weitere Informationen: | | Oberflächenausführung: | matt verchromt | Hersteller: | Forum | Winkel: | 15° | Schlüsselweite: | 7 | Gesamtlänge: | 105 | Norm: | DIN 3113 A / ISO 7738 | Ausführung: | Ringmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt 7mm, knarrenringmaulschlüssel 7mm, ratschenmaulschlüssel, Forum, DIN3113A, 7, mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,18* | € 1,82* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,68* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|