Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten gelb B49xT49xH40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkasten gelb B49xT49xH40 mm
Einsatzkasten gelb B49xT49xH40 mm
Einsatzkasten gelb B49xT49xH40 mm
Einsatzkasten gelb B49xT49xH40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673509
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022025265
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten ps gelb
einsatz kasten
Einsatzkasten E 40/4 • Aus hochschlagfestem Polystyrol • Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen • Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Polystyrol
Breite:
49 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten polystyrol, gelb, B49xT49xH40, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.