Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten rot B49xT49xH40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkasten rot B49xT49xH40 mm
Einsatzkasten rot B49xT49xH40 mm
Einsatzkasten rot B49xT49xH40 mm
Einsatzkasten rot B49xT49xH40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673506
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022025234
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatz- kasten rot
einsatz kasten
Einsatzkasten E 40/4 • Aus hochschlagfestem Polystyrol • Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen • Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe:
rot
Länge:
49
Material:
Polystyrol
Breite:
49 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten polystyrol, rot, B49xT49xH40, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.