Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten B152xT300xH83 mm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Regalkasten B152xT300xH83 mm rot
Regalkasten B152xT300xH83 mm rot
Regalkasten B152xT300xH83 mm rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673013
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022009692
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten RK 300/152 • Material: hochschlagfestes Polystyrol • Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen • Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder Lieferung: Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
rot
Material:
Polystyrol
Höhe:
83 mm
Breite:
152 mm
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, B152xT300xH83, mm, rot
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,69*
€ 6,20*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,98*
€ 43,04*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,04*
€ 51,2176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,85*
€ 45,0415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.