Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freund Victoria Schneeschieber SnowPusher, Fieberglasstiel, D-Griff, Kunststoffblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freund Victoria Schneeschieber SnowPusher, Fieberglasstiel, D-Griff, Kunststoffblatt
Freund Victoria Schneeschieber SnowPusher, Fieberglasstiel, D-Griff, Kunststoffblatt
Freund Victoria Schneeschieber SnowPusher, Fieberglasstiel, D-Griff, Kunststoffblatt
Freund Victoria Schneeschieber SnowPusher, Fieberglasstiel, D-Griff, Kunststoffblatt
Artikel-Nr.:
     5417B-p1672307
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     4002408973043
EAN/GTIN:
     4002408973043
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber
Kunststoff-Schneeschieber Snow pusher • Kunststoffblatt, antihaftbeschichtet • Glasfaser-D-Stiel • Zum Räumen von großen Schneeflächen
Weitere Informationen:
Stiel:
Ja
Hersteller:
Freund Victoria
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Schneeschieber / Schneeschaufel
Stiellänge:
1400 mm
Blattbreite:
610 mm
Blattlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Freund, Victoria, SnowPusher,, Fieberglasstiel,, D-Griff,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 60,42*
€ 72,20*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 58,13*
€ 76,09*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 69,22*
€ 88,00*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 88,00*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 69,5078*
€ 88,4678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.