Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4,4mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4,4mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4,4mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1669816
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784710619
EAN/GTIN:
     4317784710619
Suchbegriffe:
Fortis
Spiralbohrer
DIN338
HSSE
HSS-Co5-Spiralbohrer, blank PROFILgeschliffen HSS-Co5 DIN 338 Typ N Spitzenwinkel 130° Spiralwinkel 2530° Präziser Kreuzanschliff Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal Schaft zylindrisch Rechtsschneidend Kobalt-Anteil für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80
Arbeitslänge:
47
Durchmesser:
4,4
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschliffen
Werkstoff:
HSS-E
Stahl <1400 N:
6
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
40
Schnittwert Gusseisen:
35
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Fortis
Schaft:
Zylinderschaft
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
10
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
20
Spiralwinkel:
25°-30°
Weitere Suchbegriffe: INOX, geschliffen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
5
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,23*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,24*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,27*
4 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 1,64*
€ 2,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.