| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1668311 Herst.-Nr.: 4008158041414 EAN/GTIN: 4008158041414 |
| |
|
| | |
| Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-KG Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit zusätzlicher Klappfunktion Trapezgewindespindel oberflächenbeschichtet Werkzeuglos wechselbare Druckplatte Spannkraft bis zu 5000 N Für schnelles und komfortables Arbeiten, selbst an schwer zugänglichen Stellen Vorteil: Klappgriff lässt sich um 90° umklappen und um 360° drehen, ohne an der Schiene anzustoßen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausladung: | 120 | Spannweite: | 500 | Hersteller: | BESSEY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,54* | € 40,49* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,56* | € 41,72* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 35,06* | € 42,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,49* | € 43,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,19* | € 45,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|