| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1668216 Herst.-Nr.: 4063726003386 EAN/GTIN: 4063726003386 |
| |
|
| | |
| Bit-Magazinhalter, Ratsche • Chrom-Vanadium-Stahl • Mehrkomponenten-Kunststoffgriff • Handgriff mit Ratschenfunktion • Rechts-/Linkslauf • Umschaltung über Richtungsschalter • Ratschensperre in Mittenstellung • Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und D 6,3 Inhalt: 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5; 6 mm 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2 2 Bits für TORX-Schrauben T 15; T 20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fortis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15, schraubendreher torx, schraubendrehersatz 7teilig, Fortis, Ratschen-Schraubendreher, 7-tlg. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,53* | € 13,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,35* | € 13,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,78* | € 14,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,61* | € 14,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 10,64* | € 15,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|