Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1667009 Herst.-Nr.: 11963301 EAN/GTIN: 7611034130927 |
| |
|
| | |
| Hand-Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic • Sprühen in jeder Position (360°) • Speziell Lösungsmittel beständiger PA (Polyamid) Pumpenkopf • Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behälterinhalt 1.5 l) • Griffmulden • Chemisch beständige Viton Dichtungen • Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf • Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck • Große Einfüllöffnung • Regulier- und schwenkbare Messingdüse Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Füllinhalt: | 1,25 | Material: | Kunststoff | Ausführung: | Drucksprühgerät | Hersteller: | Birchmeier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 1 l, handsprüher, Birchmeier, Spray-Matic, 1.25, N, Drucksprühgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 33,17* | € 45,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,13* | € 47,08* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,70* | € 47,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,16* | € 48,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,86* | € 50,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|