Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Stromerzeuger SEDSS 60WDE-IT/TN - Stage 3A, mit IVECO-Motor NEF45SM1F (super-schallgedämmt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Stromerzeuger SEDSS 60WDE-IT/TN - Stage 3A, mit IVECO-Motor NEF45SM1F (super-schallgedämmt)
ELMAG Stromerzeuger SEDSS 60WDE-IT/TN - Stage 3A, mit IVECO-Motor NEF45SM1F (super-schallgedämmt)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1665289
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00730
EAN/GTIN:
     9004853007309
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

SEDSS Stromerzeuger der Serie IT/TN sind ideal für mobilen sowie auch stationären Betrieb ausgestattet. Im mobilen Einsatz bietet der ISO-Wächter einen optimalen Personen- & Fehlerschutz. Mittels Betriebsartenschalter kann der Betriebsmodus einfach auf Anlagenversorgung (für Gebäudeeinspeisung) umgeschaltet werden. Die umfangreiche Serienausstattung macht diese Geräte zur optimalen Lösung für Feuerwehr, Rettung, Katastrophenschutz sowie für Kommunalbetriebe.

Ausstattung

- Anschlüsse: Direktversorgung: 3x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p und 1x CEE 32A-3p Anlagenversorgung: 1x CEE 32A-5p- Elektrostart- Batterie- Abschaltung: Magneto-Stopp, Not Stopp, niedrigem Öldruck, Übertemperatur, Überlastung, Kurzschluss und ISO-Wächter 2-stufig- Synchrongenerator- AVR-Regelung- Schutzart IP 23- DSE4520- Anlagen-/Direktversorgung- Voltmeter- Amperemeter- Hertzmeter- Stundenzähler- Digitale Tankanzeige- Schalttafelabdeckung- Erhaltungsladung- Grundrahmentank- Dieselpumpe 12V- Ölablasspumpe- Dichte Bodenwanne- Schalldämmung SS- Hebeöse


  • Extra kräftig - Original Kubota Viertakt-Dieselmotor mit Wasserkühlung
  • Synchrongenerator mit AVR-Regelung, Spannungsdifferenz max. ±1%
  • Digitales Steuermodul DSE4520 für manuellen Betrieb, Fernstart oder Automatik-Start bei Netzausfall
  • Versperrbare Schalttafelabdeckung mit Sichtfenster
  • ISO-Wächter 2-stufig (Stufe 1: Warnung, Stufe 2: Abschaltung)
  • Betriebsartenschalter: Anlagenversorgung (Hausbetrieb) / Direktversorgung (Feldbetrieb)
  • Umfangreiches Steckdosenpanel in IP67
  • Jede Steckdose mittels thermisch-magnetischer Schutzschalter abgesichert
  • Erhaltungsladegerät mit außenliegendem Anschlussstecker
  • Digitale Tankanzeige, dichte Bodenwanne, Spezialtankdeckel, uvm.
  • Anschlussvorbereitung für automatische Netzumschaltung (TS-Kit)
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat elmag, notstromaggregat, notstromaggregat elektrostart, ELMAG, SEDSS, 60WDE-IT/TN, -, Stage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28.823,17*
€ 28.941,31*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28.828,12*
€ 28.946,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.941,31*
€ 34.440,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.887,30*
€ 34.375,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.823,17*
€ 34.299,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.