Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Instep Protector Color-Kit Red Gr. 12,5-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haix Instep Protector Color-Kit Red Gr. 12,5-15
Haix Instep Protector Color-Kit Red Gr. 12,5-15
Haix Instep Protector Color-Kit Red Gr. 12,5-15
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664383
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     703002
EAN/GTIN:
     4044465302008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
kordelsenkel rot
Austauschbares Rist Protector Color Kit Red (Rot).Ein Set beinhaltet zwei Protektoren, zzgl. vier Schnürsenkel. Für je ein Paar Schuhe wird ein Set benötigt.
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
703002
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
HAIX
Größe:
48-51
Farbe:
rot
Größe UK:
12.5-15
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, haix schnürsenkel, Haix, Instep, Protector, Color-Kit, Red, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.