Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 3XL sky blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 3XL sky blue
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 3XL sky blue
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 3XL sky blue
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 3XL sky blue
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 3XL sky blue
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 3XL sky blue
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo Gr. 3XL sky blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p1388745
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     16.3218
EAN/GTIN:
     4057223662399
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo

  • 3er Knopfleiste mit Knöpfen Ton-in-Ton
  • flacher Rippstrickkragen
  • Seitenschlitze, 40° waschbar
  • Material: 180g/m², 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Fruit of the Loom
Größe:
3XL
Farbe:
sky blue
Material:
180g/m², 100% Baumwolle, ash: 90% Baumwolle, 10% Polyester, heather grey: 97% Baumwolle, 3% Polyester
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxl, Cotton, Classics-16.3218, Piqué, Polo, Gr., 3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.