Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufolie Opak Typ 200 UT 4 x 50 Meter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Baufolie Opak Typ 200 UT 4 x 50 Meter
Baufolie Opak Typ 200 UT 4 x 50 Meter
Artikel-Nr.:
     5417B-p1386530
Hersteller:
     Nevoga
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223816761
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie 4 x 25m
baufolie
Baufolie Typ 200 UT 4x50 m opak
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Nevoga
Typ:
FOT20405045
Farbe:
opak
Breite:
4 m
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Opak, Typ, 200, UT, 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 200 m² (ab € 0,17835* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,33*
€ 57,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,68*
€ 56,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,94*
€ 53,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,52*
€ 51,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,31*
€ 50,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.