Kurzbeschreibung transluzent Vorteile • Isolier- und Abdeckfolie aus LDPE unter Beimischung von Regeneraten in eingefärbter, trüber Qualität • Universell einsetzbar, bietet einen optimalen Schutz v...
PE-Baufolie, Typ 200 • Nicht UV-stabilisiert • Aus Recycling-Material • Rohstoff: LDPE • Stärke 0,2 mm = 200 mµ • Dichte: ca. 0,9 g/cm³ • Zugfestigkeit: ca. 10–25 N/mm² • Schmelzpunkt: ca. 110 °C •...
Baufolie 150 my transparent / transluzent 4x25mFolienstärke 150 µm Extras: Schutz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen, sowie als Schutzabdeckung für Böden, Wände, Möbel usw.
Folie, schwer entflammbar B1 - 4 x 25 m, 120 µ nach DIN 4102-1 / B1 Abmessung: 4 m x 25 m Folienstärke: 120 my 1 Rolle = 100 qm Einsatzgebiete: Dampfbremsfolie, Dekofolie bei Veranstaltungen / Groß...
Das geprüfte Produkt erfüllt freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen Baustoffen die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102. - m...
Das geprüfte Produkt erfüllt freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen Baustoffen die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102. - m...
Folie, schwer entflammbar B1 - 4 x 50 m, 60 µ nach DIN 4102-1 / B1 Abmessung: 4 m x 50 m Folienstärke: 60 my 1 Rolle = 200 qm Einsatzgebiete: Dampfbremsfolie, Dekofolie bei Veranstaltungen / Großve...
Baufolie PE transparent-trüb, Länge 50 m, Breite 4 m, Typ 100 Umweltfreundlich aus Polyethylen ( PE), transparent trüb. PE ist grundwasserneutral, weichmacherfrei und giftfrei verbrennbar. In Berei...
Baufolie Profi Starken Schutz bei allen Renovierungs-, Maler-, und allgemeinen Bauarbeiten, erhalten Sie mit unseren Baufolien in besonderer Dicke. Mit ihnen schützen Sie Böden, Wände und Möbel nic...
Aus recyceltem PE. Transluzente Baufolie wird vor allem zum Schutz vor Staub und Schmutz im Innen- und Außenbereich genutzt. Die Folien sind bedingt durchsichtig, so dass z. B. Markierungen von Kab...
Isolier- und Abdeckfolien aus LDPE unter Beimischung von Regeneraten in eingefärbter, trüber Qualität. Produktion in Anlehnung an die GKV Prüf- und Bewertungsklausel. Optimaler Schutz beim Transpor...
Isolier- und Abdeckfolien aus LDPE. Produktion in Anlehnung an die GKV Prüf- und Bewertungsklausel. Optimaler Schutz beim Transport und vor Verschmutzung. Für sperrige Gegenstände wie Möbel, Teppic...
Seitenwandfolie, schwarz-opak, 4 x 100 m, 150 my (µ) Unsere dm-Seitenwandfolie ist eine qualitativ hochwertige und widerstandsfähige Folie aus Recyclingmaterial. Sie eignet sich daher ideal zur Abd...
Seitenwandfolie, schwarz-opak, 4 x 50 m, 150 my (µ) Unsere dm-Seitenwandfolie ist eine qualitativ hochwertige und widerstandsfähige Folie aus Recyclingmaterial. Sie eignet sich daher ideal zur Abde...
Folie, schwer entflammbar B1 - 4 x 25 m, 200 µ nach DIN 4102-1 / B1 Abmessung: 4 m x 25 m Folienstärke: 200 my 1 Rolle = 100 qm Einsatzgebiete: Dampfbremsfolie, Dekofolie bei Veranstaltungen / Groß...
BAUFOLIE, 4 x 50 m - T100 Unsere Baufolie wird aus umweltfreundlichem Recyclingmaterial hergestellt. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich. Unsere Baufolie...
BAUFOLIE, 4 x 50 m - T150 Unsere Baufolie wird aus umweltfreundlichem Recyclingmaterial hergestellt. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich. Unsere Baufolie...
BAUFOLIE, 4 x 50 m - T200 Unsere Baufolie wird aus umweltfreundlichem Recyclingmaterial hergestellt. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich. Unsere Baufolie...
BAUFOLIE, 4 x 50 m - T80 Unsere Baufolie wird aus umweltfreundlichem Recyclingmaterial hergestellt. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich. Unsere Baufolie ...