Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1382541 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381887069 |
| |
|
| | |
| Zweiteiliges Akku-Kombo-Kit mit Schlagbohrschrauber und Winkelschleifer mit 3 Akkus im MAKPAC
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber mit 50 Nm Drehmoment und abschaltbarem Schlagwerk. Akku-Winkelschleifer mit 125 mm, Schleifscheibendurchmesser und bürstenlosem Motor. Lieferung inklusive 3 Akkus mit 18 V/3,0 Ah und Schnellladegerät in einem MAKPAC Größe 4. Weitere Informationen: | | Akkuanzahl: | 2 | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Hersteller: | Makita | Maschine: | Ja | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 429,97* | € 501,92* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 436,78* | € 505,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 541,89* | € 615,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|