| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1380451 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381943208 |
| |
|
| | |
| Flachmeißel mit einer Breite von 32mm, einer Länge von 400mm und 30mm 6-kant-Aufnahme
Der Flachmeißel hat eine Breite von 32mm und eine Länge von 400mm. Der Meißel verfügt über eine 30mm 6-kant-Aufnahme. Der Flachmeißel hat eine zusätzliche Schneid- bzw. Brechwirkung und ist universell einsetzbar, z.B. für Auf- und Abbrucharbeiten.
Optimal zum Erstellen von Öfffnungen und Durchbrüchen in Beton, Ziegel und vielen weiteren Werkstoffen. Einsatz zum Abbau von lockerem Gestein. Auch zum Abtragen von Mörtelresten und Betonüberstand. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita | Schaft: | Sechskant | Form: | gerade | Ausführung: | Flachmeißel | Gesamtlänge: | 400 mm | Breite: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, Makita, Flachmeißel, Breite, 32, mm,, Länge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,38* | € 39,13* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,32* | € 39,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,68* | € 42,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,70* | € 45,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,06* | € 45,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|