Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HM Durchbruchkrone, Ø 80,0 mm, Länge 550 mm, SDS-max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HM Durchbruchkrone, Ø 80,0 mm, Länge 550 mm, SDS-max
Makita HM Durchbruchkrone, Ø 80,0 mm, Länge 550 mm, SDS-max
Makita HM Durchbruchkrone, Ø 80,0 mm, Länge 550 mm, SDS-max
Makita HM Durchbruchkrone, Ø 80,0 mm, Länge 550 mm, SDS-max
Artikel-Nr.:
     5417B-p1379264
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381519939
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
durchbruchbohrer 80 mm sds max
HM Durchbruchkrone Ø 80,0mm mit einer Gesamtlänge von 550mm und SDS-MAX-Aufnahme

HM Durchbruchkrone Ø 80,0mm für SDS-MAX Hämmer mit einer Gesamtlänge von 550mm. Der Zentrierbohrer mit drei Schneiden und der neu gestaltete Außenkranz mit Hartmetallzähnen gewährleisten ein punktgenaues Anbohren und einen schnellen Bohrfortschritt auch in armiertem Beton.

Geeignet für Beton, Stein und Naturstein.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Makita
Schaft:
SDS-max
Durchmesser:
80
Gesamtlänge:
550 mm
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: durchbruchbohrer sds max, durchbruchbohrer, Makita, HM, Durchbruchkrone,, Ø, 80,0, mm,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 192,90*
€ 235,44*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,78*
€ 241,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.