Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee SHOCKWAVE Kraft-Biteinsatz 1/2" T x 50 x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee SHOCKWAVE Kraft-Biteinsatz 1/2" T x 50 x 67 mm
Milwaukee SHOCKWAVE Kraft-Biteinsatz 1/2" T x 50 x 67 mm
Milwaukee SHOCKWAVE Kraft-Biteinsatz 1/2" T x 50 x 67 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1377777
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478062
EAN/GTIN:
     4058546339951
Suchbegriffe:
Milwaukee
SHOCKWAVE
Kraft-Biteinsatz
1/2"
Kraft-Biteinsatz mit TX-Aufnahme und 1/2Zoll Innenvierkant-Antrieb gemäß DIN 3121 / ISO 1174-2
Geeignet für Befestigungsarbeiten mit höheren Drehmomenten, passt direkt auf Schlagschrauber mit 1/2Zoll-Aufnahme
Stiftloch zur Sicherung bei Geräten und Adaptern mit Stiftarretierung
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Milwaukee
Gesamtlänge:
67
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Innensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
50
Antriebsform:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: T, x
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 13,61*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,68*
€ 13,70*
1
€ 5,95*
ab € 10,21*
€ 14,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 9,53*
€ 14,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.