Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932478062 Herst.-Nr.: 4932478062 EAN/GTIN: 4058546339951 |
|
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit TX-Aufnahme und 1/2" Innenvierkant-Antrieb gemäß DIN 3121 / ISO 1174-2
- geeignet für Befestigungsarbeiten mit höheren Drehmomenten, passt direkt auf Schlagschrauber mit 1/2?-Aufnahme
- Stiftloch zur Sicherung bei Geräten und Adaptern mit Stiftarretierung
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2 Zoll Innenvierkant | Größe: | TX50 | Länge: | 67 mm | Typ: | Innenvierkant-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,10* | € 13,56* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,63* | € 13,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,75* | € 13,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,22* | € 14,38* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 9,47* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|