Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Halbschuh Uni 6 6781 O2 SRC DGUV Gr. 35 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Halbschuh Uni 6 6781 O2 SRC DGUV Gr. 35 schwarz
Abeba Halbschuh Uni 6 6781 O2 SRC DGUV Gr. 35 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1375983
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6781
EAN/GTIN:
     4042035817877
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Halbschuh Uni 6 6781 O2 SRC DGUV

Ausführung:
  • Berufsschuh
  • CE, EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC 
  • Obermaterial: Mikrofaser
  • Ristbereich mit Schnürung 
  • Küchengeeignet, HACCP gerecht, Sanitized® behandelt 
  • Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle 
  • Sohle: TPU, rutschhemmend 
  • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff 
  • antistatisch 
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
O2
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 56,18*
€ 74,65*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 57,94*
€ 75,19*
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 64,47*
€ 83,83*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 89,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,65*
€ 88,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,25*
€ 87,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,67*
€ 85,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,48*
€ 81,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,64*
€ 79,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,18*
€ 66,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.