Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Halbschuh 5700 O1 SRB DGUV Gr. 40 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Halbschuh 5700 O1 SRB DGUV Gr. 40 weiß
Abeba Halbschuh 5700 O1 SRB DGUV Gr. 40 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1375686
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5700
EAN/GTIN:
     4042035934932
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Halbschuh 5700

Innovative Sicherheit und Komfort für den Arbeitsalltag

Der Abeba Halbschuh 5700 setzt neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Tragekomfort am Arbeitsplatz. Dieser Sicherheitshalbschuh, konzipiert für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, kombiniert hochwertige Materialien mit fortschrittlicher Technologie. Er ist die ideale Wahl für Fachkräfte, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Komfort legen.

Eigenschaften des Abeba Halbschuhs 5700:

  • EN ISO 20347:2012 O1 SRC zertifiziert
  • Antistatische Eigenschaften
  • Rutschhemmende Sohle für optimale Bodenhaftung
  • Atmungsaktives Innenfutter für hohen Tragekomfort
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Strapazierfähiges, leicht zu reinigendes Obermaterial
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Sicherheitsklasse:
O1
Größe:
40
Farbe:
weiß
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,63*
€ 100,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,32*
€ 101,69*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 89,65*
€ 113,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,98*
€ 118,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,80*
€ 115,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,00*
€ 111,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,25*
€ 103,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,63*
€ 92,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.