Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 5er Werkzeug-Set 12V + 3 x Akku GBA12V 3Ah + Ladegerät GAL12V-20 + XL-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 5er Werkzeug-Set 12V + 3 x Akku GBA12V 3Ah + Ladegerät GAL12V-20 + XL-BOXX
Bosch 5er Werkzeug-Set 12V + 3 x Akku GBA12V 3Ah + Ladegerät GAL12V-20 + XL-BOXX
Bosch 5er Werkzeug-Set 12V + 3 x Akku GBA12V 3Ah + Ladegerät GAL12V-20 + XL-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367661
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A0017C
EAN/GTIN:
     4059952570037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Bosch 5Tool Kit:
Das perfekte Set mit fünf 12V-Werkzeugen und 3 Akkus inkl. Ladegerät in einer XL-BOXX für mehr Flexibilität und Produktivität.
  • Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28
  • Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15
  • Akku-Kreissäge GKS 12V-26
  • Akku-Stichsäge GST 12V-70
  • Akku-Säbelsäge GSA 12V-14
  • 3 x Akku GBA12V 3Ah
  • Ladegerät GAL12V-20
  • XL-BOXX

GSR 12V-15
Drehmoment (weich/hart/max.): 15/-/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1 / 10 mm
Drehmomentstufen: 20+1
Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
Schrauben-Ø, max.: 7 mm

GST 12V-70
Hubzahl bei Leerlauf: 1.500 – 2.800 min-1
Hubhöhe: 18 mm
Schrägschnitte: 0–45 °
Schnitttiefe in Holz: 70 mm
Schnitttiefe in Alu: 3 mm
Schnitttiefe in Metall: 3 mm

GOP 12V-28
Leerlaufschwingzahl: 5.000 – 20.000 min-1
Oszillationswinkel links und rechts: 1,4 °

GKS 12V-26
Leerlaufdrehzahl: 1.400 min-1
Sägeblatt-Ø: 85 mm
Sägeblattbohrungs-Ø: 15 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 26.5 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°) 17 mm

GSA 12V-14
Schnitttiefe in Holz: 65 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren: 50 mm
Hublängen: 14,5 mm
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 3.000 min-1
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
4,99
Grundpreis:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Bosch
Höhe:
180
Breite:
395
Länge:
603
Ausführung:
Akku sonstige
Akkuanzahl:
3
Maschine:
Ja
Gewicht:
11,38 kg
Gewicht mit Akku:
11,38 kg
Akkuspannung:
12 V
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,98*
€ 501,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 470,14*
€ 503,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,27*
€ 505,18*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 476,93*
€ 508,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 480,366*
€ 513,946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,35*
€ 598,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,26*
€ 592,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,29*
€ 583,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,07*
€ 568,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,14*
€ 559,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607010630
ab € 5,26*
Sonstiges
Bosch
2607010629
ab € 4,15*
Sonstiges
Bosch
2607010903
ab € 15,10*
Sonstiges
Bosch
2607010904
ab € 26,66*
Sonstiges
Bosch
0601868109
ab € 125,73*
Sonstiges
Bosch
060186810H
ab € 105,71*
Sonstiges
Bosch
0601868101
ab € 56,33*
Sonstiges
Bosch
060186810D
ab € 68,58*
Sonstiges
Bosch
060186810F
ab € 93,52*
Sonstiges
Bosch
06016A1001
ab € 91,09*
Sonstiges
Bosch
06016A1002
ab € 106,19*
Sonstiges
Bosch
06016A1005
ab € 184,89*
Sonstiges
Bosch
06018B5001
ab € 92,23*
Sonstiges
Bosch
06018B5002
ab € 106,95*
Sonstiges
Bosch
06018B5006
ab € 229,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.