Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Polo-Shirt FLEXU04XL Gr. XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Polo-Shirt FLEXU04XL Gr. XL weiß
Leibwächter Polo-Shirt FLEXU04XL Gr. XL weiß
Leibwächter Polo-Shirt FLEXU04XL Gr. XL weiß
Leibwächter Polo-Shirt FLEXU04XL Gr. XL weiß
Leibwächter Polo-Shirt FLEXU04XL Gr. XL weiß
Leibwächter Polo-Shirt FLEXU04XL Gr. XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367268
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457372245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
50% BW/50% Polyester,240 g
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller-Nr.:
FLEXU04
Materialbesonderheit:
Polyester-Piqué
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
220 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, herren-poloshirt xl, Leibwächter, Polo-Shirt, FLEXU04XL, Gr., XL, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.