| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1367204 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457376175 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter T-Shirt Flex-Line
Ausführung: - 1 Brusttasche mit Stifttasche auf der linken Seite (Herzseite)
- V-Ausschnitt
- Aufhänger innen
- Raglan-Ärmel
- 2-Nadel-Steppnähte
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet!
- antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung
Material: - 50% Baumwolle / 50% Polyester-Single-Jersey
- Gewicht ca. 180 g/m²
Das Leibwächter Flex-Line T-Shirt FLEXT ist ein unverzichtbares Kleidungsstück für den anspruchsvollen Arbeitsalltag. Mit einem V-Ausschnitt und Raglan-Ärmeln bietet es nicht nur eine moderne Optik, sondern auch maximale Bewegungsfreiheit. Die eingearbeitete Brusttasche mit zusätzlicher Stifttasche auf der linken Seite sorgt für praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt am Körper. Die Waschfestigkeit bis 60°C und die Trocknereignung machen dieses Shirt besonders pflegeleicht. Hergestellt aus hochwertigem 50% Baumwolle / 50% Polyester-Single-Jersey, kombiniert es Komfort mit Strapazierfähigkeit.
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | kornblau | Gewicht: | 180 g/m² | Saison: | Sommer | Hersteller-Nr.: | FLEXT00 | Materialbesonderheit: | Polyester-Single-Jersey | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Leibwächter | Form: | kurzarm | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |