Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter ZipSweat-Shirt FLEXR01XL Gr. XL grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter ZipSweat-Shirt FLEXR01XL Gr. XL grün
Leibwächter ZipSweat-Shirt FLEXR01XL Gr. XL grün
Leibwächter ZipSweat-Shirt FLEXR01XL Gr. XL grün
Leibwächter ZipSweat-Shirt FLEXR01XL Gr. XL grün
Leibwächter ZipSweat-Shirt FLEXR01XL Gr. XL grün
Leibwächter ZipSweat-Shirt FLEXR01XL Gr. XL grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367164
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457371521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
60% BW/40% Polyester, 290 g
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
grün
Gewicht:
290 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
Hersteller-Nr.:
FLEXR01
Materialbesonderheit:
2-fädige Sweatware
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Leibwächter
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, keine chemische Reinigung erlaubt
Form:
langarm
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover grün, herren pullover, freizeitpullover xl, Leibwächter, ZipSweat-Shirt, FLEXR01XL, Gr., XL, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,50*
€ 41,26*
10 Tage
100
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 47,69*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.