| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1367127 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457371071 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Hoodie Flex-Line
Ausführung: - 1 großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite
- weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern
- Aufhänger innen
- eingesetzte Ärmel
- 6 cm breite Rippbündchen an Saum- und Ärmelabschlüssen
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet!
- antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung
Material: - 3-fädige Sweatware / 60% Baumwolle / 40% Polyester
- Gewicht ca. 310 g/m²
Mit einer großzügigen Kängurutasche, weitenregulierendem Tunnelzug an der Kapuze und weichen Flachbändern bietet der Leibwächter Hoodie Flex-Line FLEXQ höchsten Tragekomfort und praktische Funktionen. Auch in puncto Pflege ist er ein Allrounder: Waschfest bei 60°C und trocknergeeignet. Die eingesetzten Ärmel und die 6 cm breiten Rippbündchen an Saum- und Ärmelabschlüssen sorgen für eine optimale Passform und Bewegungsfreiheit. Zudem verfügt der Hoodie über einen Aufhänger innen für eine saubere Aufbewahrung.
Unser Herrenmodel ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Saison: | Winter | Hersteller-Nr.: | FLEXQ05 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | 4XL | Farbe: | schwarz | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 310 g/m² | Ausführung: | Pullover | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, keine chemische Reinigung erlaubt | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herrenpullover schwarz, herren pullover, kapuzenshirt xxxxl, Leibwächter, Hoodie, Flex-Line, Gr., 4XL, schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,01* | € 45,79* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,53* | € 52,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|