| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1366572 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457369993 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Langarmshirt Flex-Line
Ausführung:
Das Langarmshirt bietet volle Funktion bei ganzem Arbeitseinsatz! Ein flexibles, atmungsaktives und schnelltrocknendes Stretch-COOLPASS-Gewebe, ist außen glatt und innen warm. Dies sorgt für ein hervorragendes Wärme-und Wohlgefühl. Das ergonomische Shirt hat einen Stehkragen mit kurzem Front-Zipper und Kinnschutz, eine praktische Brusttasche mit Reißverschluss und farbige Flachnähte, die keine Reibung auf der Haut erzeugen.
Material: - 100% Polyester Fleece (Coolpass)
- Gewicht ca. 250g/m²
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | weiß/grau | Gewicht: | 250 g/m² | Saison: | Winter | Hersteller-Nr.: | FLEXF24 | Materialbesonderheit: | Fleece (Coolpass) | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Leibwächter | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, nicht chlorbleichen | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Pullover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren-pullover 5xl, herren pullover, rollkragenpullover weiß, Leibwächter, Langarmshirt, Flex-Line, FLEXF24, Gr., 5XL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,23* | € 31,85* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,49* | € 38,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|