Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF24 Gr. 3XL weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF24 Gr. 3XL weiß/grau
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF24 Gr. 3XL weiß/grau
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF24 Gr. 3XL weiß/grau
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF24 Gr. 3XL weiß/grau
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF24 Gr. 3XL weiß/grau
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF24 Gr. 3XL weiß/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1366570
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457369979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line

Ausführung:

Das Langarmshirt bietet volle Funktion bei ganzem Arbeitseinsatz! Ein flexibles, atmungsaktives und schnelltrocknendes Stretch-COOLPASS-Gewebe, ist außen glatt und innen warm. Dies sorgt für ein hervorragendes Wärme-und Wohlgefühl. Das ergonomische Shirt hat einen Stehkragen mit kurzem Front-Zipper und Kinnschutz, eine praktische Brusttasche mit Reißverschluss und farbige Flachnähte, die keine Reibung auf der Haut erzeugen. 

Material: 
  • 100% Polyester Fleece (Coolpass)
  • Gewicht ca. 250g/m²
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen:
Saison:
Winter
Hersteller-Nr.:
FLEXF24
Materialbesonderheit:
Fleece (Coolpass)
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
3XL
Farbe:
weiß/grau
Gewicht:
250 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, nicht chlorbleichen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.