Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF21 Gr. L grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF21 Gr. L grün/schwarz
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF21 Gr. L grün/schwarz
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF21 Gr. L grün/schwarz
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF21 Gr. L grün/schwarz
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF21 Gr. L grün/schwarz
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line FLEXF21 Gr. L grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1366565
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457370227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Leibwächter Langarmshirt Flex-Line

Ausführung:

Das Langarmshirt bietet volle Funktion bei ganzem Arbeitseinsatz! Ein flexibles, atmungsaktives und schnelltrocknendes Stretch-COOLPASS-Gewebe, ist außen glatt und innen warm. Dies sorgt für ein hervorragendes Wärme-und Wohlgefühl. Das ergonomische Shirt hat einen Stehkragen mit kurzem Front-Zipper und Kinnschutz, eine praktische Brusttasche mit Reißverschluss und farbige Flachnähte, die keine Reibung auf der Haut erzeugen. 

Material: 
  • 100% Polyester Fleece (Coolpass)
  • Gewicht ca. 250g/m²
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen:
Saison:
Winter
Hersteller-Nr.:
FLEXF21
Materialbesonderheit:
Fleece (Coolpass)
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
L
Farbe:
grün/schwarz
Gewicht:
250 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, nicht chlorbleichen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.