| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1365803 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223650532 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson klassisches T-Shirt 180 JN790
Ein Allrounder in vielen Größen und noch mehr Farben ist dieses Basic T-Shirt mit 180 g/m² Materialgewicht.
Ausführung: - Single Jersey - Rundhalsausschnitt - Bündchen mit Elasthan - Leicht tailliert
Material: 100% Baumwolle, 180 g/m²
Weitere Informationen: | | Saison: | Sommer | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | 5XL | Farbe: | black | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 180 g/m² | Pflegeanleitung: | waschbar bis 40°C | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurzarm | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, klassisches, T-Shirt, Herren |
| | |
| |