Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL royal
James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL royal
James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL royal
James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL royal
James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL royal
James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL royal
Artikel-Nr.:
     5417B-p1365796
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223650464
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
James & Nicholson klassisches T-Shirt 180 JN790

Ein Allrounder in vielen Größen und noch mehr Farben ist dieses Basic T-Shirt mit 180 g/m² Materialgewicht.

Ausführung:
- Single Jersey
- Rundhalsausschnitt
- Bündchen mit Elasthan 
- Leicht tailliert

Material:
100% Baumwolle, 180 g/m²

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Sommer
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
4XL
Farbe:
royal
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
180 g/m²
Pflegeanleitung:
waschbar bis 40°C
Form:
kurzarm
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 4xl, James, &, Nicholson, klassisches, T-Shirt, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.