Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL pink
James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL pink
James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL pink
James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL pink
James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL pink
James & Nicholson klassisches T-Shirt Herren JN790 Gr. 4XL pink
Artikel-Nr.:
     5417B-p1365794
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223650440
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts 4xl
James & Nicholson klassisches T-Shirt 180 JN790

Ein Allrounder in vielen Größen und noch mehr Farben ist dieses Basic T-Shirt mit 180 g/m² Materialgewicht.

Ausführung:
- Single Jersey
- Rundhalsausschnitt
- Bündchen mit Elasthan 
- Leicht tailliert

Material:
100% Baumwolle, 180 g/m²

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Sommer
Internetfarbe:
rosa
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
4XL
Farbe:
pink
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
180 g/m²
Pflegeanleitung:
waschbar bis 40°C
Form:
kurzarm
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts pink, James, &, Nicholson, klassisches, T-Shirt, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.