Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 56 LL mid Gr. UK 9.5 / EU 44 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 56 LL mid Gr. UK 9.5 / EU 44 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 56 LL mid Gr. UK 9.5 / EU 44 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 56 LL mid Gr. UK 9.5 / EU 44 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1365155
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610033
EAN/GTIN:
     4044465381362
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 – 2,2 mm dick Innenfutter: Atmungsaktives Innenfutter Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. HAIX® Protective sole :Metallfreier Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände. HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. ESD :Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. Sohle :Moderner, leichter SportschuhSohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011. HAIX® Certified Orthopedic System :DGUV Regel 112-191/112-991 (BGR 191) Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance. HAIX® Composite toe cap :Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Protective cap :Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb. HAIX® Vario Wide Fit System :Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. HAIX® Climate System :Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen. Sun Reflect Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges :Geringes Gewicht, Anziehschlaufe"}
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Größe UK:
9.5
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
610033
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
S3
Gewicht:
785 g
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Haix, Sicherheitshalbschuh, BLACK, EAGLE, Safety, 56
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 108,79*
€ 130,34*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 106,26*
€ 133,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,82*
€ 136,80*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 120,71*
€ 141,83*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 121,12*
€ 142,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,34*
€ 155,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,40*
€ 146,85
pro Paar
ab 4 Paar
€ 123,04*
€ 146,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,68*
€ 140,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,61*
€ 135,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,79*
€ 129,46
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 54,395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610033.10.0
ab € 103,17*
Ähnlich
HAIX Group
610033.6.5
ab € 102,84*
Ähnlich
HAIX Group
610033.7.0
ab € 102,81*
Ähnlich
HAIX Group
610033.8.0
ab € 102,23*
Ähnlich
HAIX Group
610033.9.0
ab € 102,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.